TB WOODS 1603C クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、C タイプ ベルト、データム径 16 インチ。 | AE7HNF 5YKD0

TB WOODS 1603C クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、C タイプ ベルト、データム径 16 インチ。

在庫あり
アイテム:AE7HNF モデル:1603C相互参照:5YKD0

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥121,135 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemVベルトシーブ
標準、1面
ベルトタイプC
ボア径ブッシングが必要
ボアタイプクイックディスコネクトブッシュ
ブッシングE
ブッシングが必要E
CまたはCXベルトピッチ径16 "
構造
データム直径16 "
寸法E0.84 "
寸法L2.63 "
次元M0.09 "
フェイス幅3.38 "
シャフト径に適合します。7/8" to 3-1/2"
ハブの場所1 3 / 4 "
業界番号1603C
慣性WR14.8ポンド-平方フィート
内部径14.13 "
材料鋳鉄
マックス。 RPM1530 RPM
溝の数3
外径16.4 "
全体の長さ(Overall Length)3.46875 "
ピッチ径16.4 "
カテゴリー別クラシック
止めネジが含まれていますいいえ
重量 52ポンド。

発送情報:

船の重量(kg) 24.75
船高(cm)8.89
船の長さ(cm)41.91
船幅(cm)41.91
HSコード8483509040
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル寸法E4L、A、またはAXベルトピッチ径4LAまたはベルトピッチ径次元Mフェイス幅シャフト径に適合します。ハブの場所業界番号価格
TB WOODS 1104B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 11 インチ。 | AA2PVT 10Y259 1104B0.28 "10.6 "10.6 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1104B¥60,458
TB WOODS 1364B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 13.6 インチ。 | AA2PVU 10Y260 1364B0.28 "13.2 "13.2 "1.09 "3 1 / 4 "1/2" to 2-1/2"1"1364B¥79,192
TB WOODS 1603B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 16 インチ。 | AA2PVV 10Y261 1603B0.03 "15.6 "15.6 "0.66 "2 1 / 2 "1/2" to 2-1/2"0.69 "1603B¥76,976
TB WOODS 1604B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 16 インチ。 | AA2PVW 10Y262 1604B0.31 "15.6 "15.6 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1604B¥90,161
TB WOODS 1844B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 18.4 インチ。 | AA2PVX 10Y263 1844B0.31 "18 "18 "0.94 "3 1 / 4 "1/2" to 2-15/16"1"1844B¥101,487
TB WOODS 2501B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 25 インチ。 | AA2PVY 10Y264 2501B0.31 "24.6 "24.6 "0.69 "1"1/2" to 2-15/16"0.38 "2501B¥134,317
TB WOODS 424B クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、B タイプ ベルト、データム径 4.2 インチ。 | AA2PVZ 10Y265 424B2.06 "3.8 "3.8 "0.63 "3 1 / 4 "1/2" to 1-15/16"0"424B¥29,849

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

TB WOODS 1603C クラシック V ベルト シーブ、鋳鉄、C タイプ ベルト、データム径 16 インチ。
¥121,135 /単価