TB WOODS 13SCHS238 シュアフレックス タイプ SC スペーサーハブ、高強度鋳鉄、13 サイズ、ボア径 2.375 インチ。
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
アイテム価格 | スペーサーハブ |
ボア径 | 2-3 / 8」 |
チューブ径 | 2 mm |
ボア公差 | +0.0005"から+0.0020" |
ボアタイプ | キー溝で仕上げました |
キャップスクリューサイズ | 数量 4 - 5/8 x 3 1/2 |
キャップスクリュートルク | 150ポンド-インチ |
コンポーネントWR | 0.6027ポンド-平方フィート |
カップリングサイズ | 13 |
ハブ | スペーサーハブ |
ハブ径 | 6 1 / 8 " |
キーシートサイズ(インチ) | 5 / 8 "x 5 / 16" |
ボアを通る長さ | 2.46875 " |
材料 | 高強度鋳鉄 |
最大角度ギャップのずれ | 0.195 " |
最大角度のずれ | 1度 |
最大平行ずれ(インチ) | 0.04 " |
マックス。 RPM | 2400 mm |
カテゴリー別 | シュアフレックスタイプSCスペーサーハブ |
定格トルク | 14750ポンド-インチ |
ねじ距離の設定 | 1 3 / 4 " |
止めねじサイズ | 3 / 4-10 UNC |
止めネジ | 3 / 4-10 UNC |
止めねじの長さ | 1 1 / 4 " |
止めネジの位置 | キーシートの上 |
止めねじのトルク要件 | 165ポンド-インチ |
サイズ | 13 |
トルク | 1028 Nmで |
トルク範囲 | LO107016 |
重量 | 16ポンド。 |
船の重量(kg) | 7.2 |
プロダクト | モデル | カップリングサイズ | ボア径 | チューブ径 | 高さ | ハブ径 | ボアを通る長さ | 最大角度ギャップのずれ | 最大平行ずれ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JSC3558 | 4 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥14,184 | ||
4JSC351 | 4 | 1" | 1" | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥14,520 | ||
4JSC35118 | 4 | 1-1 / 8」 | 1 mm | 1.063 " | 2" | 1 1 / 16 " | 0.043 " | 0.01 " | ¥14,864 | ||
5SCHMPB | 5 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥15,676 | ||
5SCH78 | 5 | 7 / 8 " | 7 / 8 " | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥14,184 | ||
5SCH1 | 5 | 1" | 1" | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥15,302 | ||
5SCH118 | 5 | 1-1 / 8」 | 1 mm | 1.094 " | 2" | 1.09375 " | 0.056 " | 0.015 " | ¥14,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。