TB WOODS 1050T20AK 垂直アクセサリ キット、1050 サイズ、最大 1.875 インチ。 ボア、3850 ポンドインチトルク
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アクセサリーキット |
カップリング全長 | 4.88 " |
カップリングサイズ | 1050 |
カップリング重量 | 11ポンド。 |
カップリングWR | 22ポンド-平方フィート |
カバー外径 | 5.83 " |
カバー幅 | 1.24 " |
次元F | 3.82 " |
寸法H | 0.51 " |
次元M | 2.4 " |
ギャップ | 0.13 " |
HP定格@ 100 RPM | 6.1馬力 |
材料 | グリッド、スチールカバー、シール、ガスケット、ハードウェア |
マックス。 退屈させる | 1 7 / 8 " |
マックス。 RPM | 6000回転 |
カテゴリー別 | 垂直アクセサリキット |
定格トルク | 3850ポンド-インチ |
サイズ | 1050 |
重量 | 3.4ポンド。 |
モデル | 寸法H | カップリング全長 | カップリングサイズ | 次元M | ギャップ | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070T20AK | 0.51 " | 6.14 " | 1070 | 2.64 " | 0.13 " | 2 1 / 2 " | 5500 RPM | - | ¥115,396 | 見積依頼
|
1090T20AK | 0.51 " | 7.87 " | 1090 | 3.78 " | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 4000 RPM | 7.87 " | ¥192,191 | 見積依頼
|
1030T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1030 | 1.89 " | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000回転 | - | ¥37,182 | |
1140T20AK | 0.87 " | 14.76 " | 1140 | 6.14 " | 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2200回転 | - | ¥582,491 | |
1040T20AK | 0.37 " | 4.13 " | 1040 | 2.01 " | 0.13 " | 1 5 / 8 " | 6000回転 | 4.13 " | ¥41,157 | |
1130T20AK | 0.87 " | 12.99 " | 1130 | 5.79 " | 1 / 4 " | 6" | 2400回転 | 12.99 " | ¥404,736 | |
1020T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1020 | 1.89 " | 0.13 " | 1 1 / 8 " | 6000回転 | 3.86 " | ¥31,035 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。