HI-TECH DURAVENT 200102003025-10 ダクトホース 内径 2 インチ x 25 フィート
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
アイテム価格 | 工業用ダクトホース |
曲げ半径 | 3.5 " |
色 | ホワイト |
内部径 | 2" |
長さ | 25ft。 |
材料 | 熱可塑性ゴム |
マックス。 圧力 | 17のプサイ |
プライ数 | 1 |
動作温度 範囲 | -60度から275度F |
強化 | ポリプロピレン |
真空定格 | 29 "Hg |
船の重量(kg) | 3.22 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 37.08 |
船幅(cm) | 37.59 |
HSコード | 4009210000 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | 内部径 | マックス。 圧力 | 真空定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
200103003025-10 | 4.3 " | 3" | 10のプサイ | 28 "Hg | ¥31,390 | |
200104003025-10 | 6.5 " | 4" | 10のプサイ | 25 "Hg | ¥38,388 | |
200105003025-10 | 8" | 5" | 9のプサイ | 15 "Hg | ¥46,786 | |
200106003025-10 | 8.8 " | 6" | 8のプサイ | 11.5 "Hg | ¥59,183 | |
200108003025-10 | 12 " | 8" | 6のプサイ | 5.5 "Hg | ¥74,963 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。