TB WOODS 1140T20AK 垂直アクセサリ キット、1140 サイズ、最大 7.25 インチ。 ボア、253130 ポンドインチトルク
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
アイテム価格 | アクセサリーキット |
カップリング全長 | 14.76 " |
カップリングサイズ | 1140 |
カップリング重量 | 381ポンド。 |
カップリングWR | 6475ポンド-平方フィート |
カバー外径 | 16.38 " |
カバー幅 | 3.09 " |
次元F | 12.68 " |
寸法H | 0.87 " |
次元M | 6.14 " |
ギャップ | 1 / 4 " |
HP定格@ 100 RPM | 402馬力 |
材料 | グリッド、スチールカバー、シール、ガスケット、ハードウェア |
マックス。 退屈させる | 7 1 / 4 " |
マックス。 RPM | 2200回転 |
カテゴリー別 | 垂直アクセサリキット |
定格トルク | 253130ポンド-インチ |
サイズ | 1140 |
重量 | 36ポンド。 |
船の重量(kg) | 16.43 |
モデル | 寸法H | カップリング全長 | カップリングサイズ | 次元M | ギャップ | マックス。 退屈させる | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1070T20AK | 0.51 " | 6.14 " | 1070 | 2.64 " | 0.13 " | 2 1 / 2 " | 5500 RPM | - | ¥115,396 | 見積依頼
|
1090T20AK | 0.51 " | 7.87 " | 1090 | 3.78 " | 0.13 " | 3 1 / 2 " | 4000 RPM | 7.87 " | ¥192,191 | 見積依頼
|
1030T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1030 | 1.89 " | 0.13 " | 1 3 / 8 " | 6000回転 | - | ¥37,182 | |
1040T20AK | 0.37 " | 4.13 " | 1040 | 2.01 " | 0.13 " | 1 5 / 8 " | 6000回転 | 4.13 " | ¥41,157 | |
1130T20AK | 0.87 " | 12.99 " | 1130 | 5.79 " | 1 / 4 " | 6" | 2400回転 | 12.99 " | ¥404,736 | |
1020T20AK | 0.37 " | 3.86 " | 1020 | 1.89 " | 0.13 " | 1 1 / 8 " | 6000回転 | 3.86 " | ¥31,035 | |
1110T20AK | 0.63 " | 10.2 " | 1110 | 4.88 " | 0.19 " | 4 1 / 2 " | 3000 RPM | 10.2 " | ¥209,545 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。