アイテム価格 | デジタルパネルマウント温度計 |
正確さ | +/- 1.8度F14度から212度F |
ディスプレイ | 3桁LCD |
行の長さ | 10のフィート |
取り付け | 表面またはフラッシュ |
電源 | AAA電池 |
温度。 範囲 | -40度から300度 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。