アイテム価格 | ウォールシェルフ |
色 | ナチュラル |
深さ | 12 " |
終了 | 洗練された |
ゲージ | 18 |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 13.5 " |
棚容量 | 150ポンド |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 3.15 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。