入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常口ドアアラーム |
アラームタイプ | 多目的ドアアナンシエータ |
アームタイプ | パドル |
身長 | 3.25 " |
身長 | 8.5 " |
ボディ材質 | 亜鉛とステンレス鋼 |
身幅 | 18 " |
シリンダータイプ | リム |
デシベル | 99dB |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | ブラシをかけられたクロム |
ハンド | 手渡さない |
材料 | 亜鉛とステンレス鋼 |
電源 | 9Vバッテリー |
タイプ | 全天候 |
船の重量(kg) | 3.79 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 26.92 |
HSコード | 8301406060 |
原産国 | DO |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。