ALARM LOCK
フィルタ
セキュリティ
フリートと車両のメンテナンス
Hardware
アラームロックについて
Alarm Lock の広範なカタログには、多機能ドア アラーム、ハンドヘルド ワイヤレス プリンタ、データ転送モジュール、近接キーとタグなどが含まれています。 ブランドの PG21 高度なドア アラーム 表面実装型のナロースタイルのマイクロプロセッサ制御ユニットで、95dB アラーム、進入遅延、キーの取り外し、および自動シャットダウン / リセットのオプションを備え、単一または二重ドアのセキュリティを向上させるために設置されます。 内蔵の外部リードスイッチを介して複数のドアを監視するための XNUMX つのアーミング モード (標準と「常時アーミング」) があります。 アラームロック ハンドヘルド プリンター 赤外線ビームを使用して、別のデバイスからワイヤレスでデータとコマンドを受信します。 イベント ログとユーザー コードの印刷に最適です。
の幅広いドアアラームとワイヤレスプリンターから選択してください Raptor Supplies、アラームロックの正規代理店です。