入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線温度計 |
正確さ | +/- 2度F / +/- 1度C |
バッテリタイプ | (2)AAA |
フォーカススポットのサイズと距離 | 1 "@ 6" |
レーザー照準 | シングルドット |
動作温度 範囲 | 32度から122度F、0度から50度C |
解像度 | 0.1度F / 0.1度C |
反応時間 | 0.5秒。 |
温度。 範囲 | -49度から752度F |
トリガー | 有り |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | 動作温度 範囲 | 反応時間 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9527 | + / - 0.10% | CR2032 | -5度から156度F | 500ミリ秒。 | -67度から428度 | ¥14,337 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。