入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 赤外線温度計 |
正確さ | + / - 0.10% |
警報 | いいえ |
バッテリタイプ | CR2032 |
校正証明書 | いいえ |
データホールド | いいえ |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | LCD |
Emissivity(放射率) | 0.95修正済み |
フォーカススポットのサイズと距離 | 6:1 |
レーザー照準 | 有り |
メモリ | いいえ |
動作温度 範囲 | -5度から156度F |
再現性 | 有り |
解像度 | 0.1度F / 0.1度C |
反応時間 | 500ミリ秒。 |
スペクトル応答 | いいえ |
温度。 範囲 | -67度から428度 |
トリガー | 有り |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 9025198080 |
プロダクト | モデル | 正確さ | バッテリタイプ | 動作温度 範囲 | 反応時間 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9523 | +/- 2度F / +/- 1度C | (2)AAA | 32度から122度F、0度から50度C | 0.5秒。 | -49度から752度F | ¥18,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。