入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 切削油 |
容量 | 16オンス |
コンテナタイプ | できる |
タイプ | 流体 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 27.31 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
A. クーラントの主な目的は、切削領域から発生する切削熱を除去し、切削領域の温度を低く保つことです。 潤滑剤は、カッターと切りくずのすくい面との間の摩擦係数を低下させ、それによって発熱速度を低下させます。
A. 主な違いは、切削液は工具の刃先と切りくずの間の界面を潤滑できるのに対し、潤滑剤は物体間の摩擦を減らすことで硬質材料間を潤滑できることです。
A. 切削油は、石油留分、水、空気、植物油、動物性油脂などの基本原料から製造できます。 状況や検討中の金属切削液の種類に応じて、切削液、切削油、切削コンパウンド、クーラント、または潤滑剤と呼ばれることがあります。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。