TANIS BRUSHES MB400884 ストリップ ブラシ 3/16w 84 インチ長トリム 4 インチ - 10 個パック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップブラシ |
バッキング | 亜鉛めっき鋼 |
バッキングの高さ(インチ) | 7/32 |
バッキング幅(インチ) | 3/16 |
剛毛の色 | ブラック |
塗りつぶしタイプ | 0.014 "圧着ナイロン |
全体の長さ(Overall Length) | 84 " |
全体的なトリム(インチ) | 4 |
タイプ | メタルバック |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 213.61 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 9603500000 |
原産国 | US |
モデル | バッキング | 塗りつぶしタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 全体的なトリム(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MB440212 | 亜鉛めっき鋼 | 0.008 "帯電防止ストレートナイロン | 12 " | 1 | ¥26,405 | |
MB440224 | 亜鉛めっき鋼 | 0.008 "帯電防止ストレートナイロン | 24 " | 1 | ¥52,765 | |
MB440236 | 亜鉛めっき鋼 | 0.008 "帯電防止ストレートナイロン | 36 " | 1 | ¥79,171 | |
MB440248 | 亜鉛めっき鋼 | 0.008 "帯電防止ストレートナイロン | 48 " | 1 | ¥105,576 | |
MB440260 | 亜鉛めっき鋼 | 0.008 "帯電防止ストレートナイロン | 60 " | 1 | ¥131,937 | |
MB440272 | 亜鉛めっき鋼 | 0.008 "帯電防止ストレートナイロン | 72 " | 1 | ¥158,342 | 見積依頼
|
MB440284 | 亜鉛めっき鋼 | 0.008 "帯電防止ストレートナイロン | 84 " | 1 | ¥184,702 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。