入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストリップブラシホルダー |
バッキング | クリア仕上げアルマイト |
剛毛の色 | 無し |
塗りつぶしタイプ | 無し |
取り付けフランジサイズ(インチ) | 1.25 |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
プロフィール | H字型 |
タイプ | アルミニウム |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 91.69 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8431390010 |
原産国 | US |
モデル | バッキング | バッキングの高さ(インチ) | バッキング幅(インチ) | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH100212CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 12 " | クリアアルマイト | ¥28,957 | |
AH100224CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 24 " | クリアアルマイト | ¥37,079 | |
AH100248CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 48 " | クリアアルマイト | ¥55,972 | |
AH100260CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 60 " | クリアアルマイト | ¥63,875 | |
AH100284CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 84 " | クリアアルマイト | ¥90,148 | 見積依頼
|
AH100296CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 96 " | クリアアルマイト | ¥95,427 | 見積依頼
|
AH100412CF | アルミニウム | 7/16 | 7/16 | 12 " | クリアアルマイト | ¥28,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。