入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラーゾーニング制御 |
補助連絡先評価 | (2)1/6 HP、5アンペア@ 120VAC |
電気的接続 | ネジ端子 |
全負荷アンペア@ 120V | 1.5 |
高さ | 3.125 " |
長さ | 12.5 " |
最小ワイヤーサイズ | 12 VAC接続の場合は18-120ゲージ、その他すべての接続の場合は14-22ゲージ |
タイプ | 6ゾーンバルブ、拡張可能 |
重量 | 6.00ポンド。 |
幅(Width) | 8.38 " |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8537109060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | タイプ | 重量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVC403-4 | 3" | 11.125 " | 3ゾーンバルブ | 5.0ポンド。 | 7.5 " | ¥38,953 | ||
ZVC404-4 | 3" | 11.125 " | 4ゾーンバルブ | 5.0ポンド。 | 7.5 " | ¥49,032 | ||
ZVC405-4 | 3.125 " | 12.5 " | 5ゾーンバルブ | 5.50ポンド。 | 8.38 " | ¥47,340 | ||
ZVC406-4 | 3.125 " | 12.5 " | 6ゾーンバルブ | 5.50ポンド。 | 8.38 " | ¥63,603 | ||
ZVC404-EXP-4 | 3.125 " | 12.5 " | 4ゾーンバルブ、拡張可能 | 5.75ポンド。 | 8.38 " | ¥78,654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。