入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キッチン蛇口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 1/2 "FNPT |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | スイング |
終了 | クロム |
注ぐ速さ | 2.2 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け | デッキ |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 2 |
注ぎ口の長さ | 12 " |
バルブタイプ | 圧縮 |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 39.12 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 穴の数 | 接続 | 注ぐ速さ | 交換用カートリッジ | 注ぎ口の長さ | バルブタイプ | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0341 | 2 | 1 / 2 " | 2.2 gpm | 製造元番号2714-40、2713-40 | 10.375 " | 圧縮 | レバー | グースネックキッチン蛇口 | ¥69,519 | ||
B-2866-04 | 3 | 1/2 "NPSM | 2.2 gpm | 製造元番号B-23K | 10 13 / 16 " | 圧縮 | 刃 | グースネックキッチン蛇口 | ¥54,204 | ||
B-1111 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2 gpm | - | 8" | 圧縮 | レバー | キッチン蛇口 | ¥35,400 | ||
B-1121 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2 gpm | - | 8" | 圧縮 | レバー | キッチン蛇口 | ¥37,754 | ||
B-1123 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2 gpm | - | 12 " | 圧縮 | レバー | キッチン蛇口 | ¥39,476 | ||
B-1128 | 2 | 1 / 2 "NPT | 2.2 gpm | - | 12 " | 圧縮 | レバー | キッチン蛇口 | ¥47,383 | ||
B-0232 | 2 | 1/2 "FNPT | 2.2 gpm | - | 6" | 圧縮 | レバー | キッチン蛇口 | ¥46,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。