T&S B-0133-B プレリンスアセンブリ 1.42 Gpm スパウト
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
アイテム価格 | プレリンスアセンブリ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 1/2 "NPSM |
蛇口の操作 | マニュアル |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | スプレー |
注ぐ速さ | 1.42 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け | 壁 |
取り付け穴の中心から中心へ | 8" |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 2 |
交換用カートリッジ | 012443-40、012442-40 |
UPC | 671262113168 |
バルブタイプ | 春の小切手付きエテルナ |
船の重量(kg) | 5.2 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | アイテム価格 | 取り付け | ハンドル数 | 穴の数 | 交換用カートリッジ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0113-B | 1/2 "NPSM | プレリンスアセンブリ | デッキ | 2 | 1 | 005959-40、005960-40 | エテルナ | ¥108,249 | ||
B-0950 | 1 / 2 "NPT | プレリンススプレーユニット | - | - | - | - | - | ¥38,660 | ||
B-2250-B | 3 / 8 "NPT | プレリンスアセンブリ | - | 1 | - | - | - | ¥67,691 | ||
B-2338 | 1 / 2 "NPT | プレリンスアセンブリ | デッキ | 2 | 1 | 012443-40、012442-40 | 春の小切手付きエテルナ | ¥125,396 | ||
002824-40 | - | プレリンスアセンブリ | - | - | - | - | - | ¥71,366 | ||
002840~40CV | - | プレリンスアセンブリ | - | - | - | - | - | ¥149,906 | ||
5PR-1S00 | - | プレリンスアセンブリ | - | - | - | - | - | ¥124,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。