T&S B-2338 プレリンスアセンブリ 1.42 Gpm 12 インチスパウト
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
アイテム価格 | プレリンスアセンブリ |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続 | 1 / 2 "NPT |
蛇口の操作 | マニュアル |
蛇口の注ぎ口 | スイング |
終了 | クロム |
フローアウトレットタイプ | スプレー |
注ぐ速さ | 1.42 gpm |
ハンドルタイプ | レバー |
取り付け | デッキ |
ハンドル数 | 2 |
穴の数 | 1 |
交換用カートリッジ | 012443-40、012442-40 |
注ぎ口の長さ | 12 " |
UPC | 671262158329 |
バルブタイプ | 春の小切手付きエテルナ |
船の重量(kg) | 6.36 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8481801030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続 | アイテム価格 | 取り付け | ハンドル数 | 穴の数 | 交換用カートリッジ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0113-B | 1/2 "NPSM | プレリンスアセンブリ | デッキ | 2 | 1 | 005959-40、005960-40 | エテルナ | ¥108,249 | ||
B-0133-B | 1/2 "NPSM | プレリンスアセンブリ | 壁 | 2 | 2 | 012443-40、012442-40 | 春の小切手付きエテルナ | ¥121,830 | ||
B-0950 | 1 / 2 "NPT | プレリンススプレーユニット | - | - | - | - | - | ¥38,660 | ||
B-2250-B | 3 / 8 "NPT | プレリンスアセンブリ | - | 1 | - | - | - | ¥67,691 | ||
002824-40 | - | プレリンスアセンブリ | - | - | - | - | - | ¥71,366 | ||
002840~40CV | - | プレリンスアセンブリ | - | - | - | - | - | ¥149,906 | ||
5PR-1S00 | - | プレリンスアセンブリ | - | - | - | - | - | ¥124,950 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。