入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 一酸化炭素検知器 |
アラーム電流 | 40mA |
周りの派遣社員。 範囲 | 32から104 F |
終了 | ホワイト |
高さ | 6" |
湿度範囲 | 22〜90%RH |
長さ | 6" |
取り付け | シングルギャングボックス |
必要な数 | 1 |
ピーク出力(dBA) | 85 |
スタンバイ状態(mA) | 20 |
タイプ | 信号装置 |
電圧 | 12 / 24 VDC |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.24 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8531100045 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。