入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホースアセンブリ |
色 | 赤青 |
内部径 | 3 / 8 " |
長さ | 144 " |
おねじ(インチ) | 1 / 2-14 |
材料 | ナイロン |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | -40〜200度F |
タイプ | 12 "ピグテール付きコイル、ペア、赤/青 |
作動圧力 | 225のプサイ |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 4009120020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
15CA48-12 | 48 "ピグテール付きコイル、ペア、赤/青 | ¥29,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。