入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドツール |
容量 | 1/2 と 3/4" |
構造 | 合金鋼 |
演算 | プラスチックライザーの取り外し |
高さ | 1.09 " |
長さ | 8" |
材料 | 合金鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
ソケットサイズ | 1/2 と 3/4" |
タイプ | ライザーの取り外し |
UPC | 017197052705 |
体積重量 | 0.9515 |
幅(Width) | 4.95 " |
船の重量(kg) | 2.32 |
船高(cm) | 14.61 |
船の長さ(cm) | 32.39 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。