KEO 皿穴、高速度鋼、6 枚刃、刃先角度 120 度、錫メッキ
形式 | モデル | 本体径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 55111-ティン | 1" | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥14,133 | |
A | 55113-ティン | 1-1 / 2」 | 2.875 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥30,638 | |
A | 55112-ティン | 1-1 / 4」 | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥22,803 | |
A | 55114-ティン | 1-3 / 4」 | 3" | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥42,119 | |
A | 55105-ティン | 1 / 2 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | ¥4,541 | |
A | 55106-ティン | 1 / 2 " | 2" | 3 / 8 " | 1" | ¥3,769 | |
A | 55102-ティン | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | - | ¥2,186 | |
A | 55100-ティン | 1 / 8 " | 1.25 " | 1 / 8 " | - | ¥1,810 | |
A | 55115-ティン | 2" | 3.25 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥51,949 | |
A | 55116-ティン | 2-1 / 2」 | 5" | 1" | 1.25 " | ¥122,995 | |
A | 55117-ティン | 3" | 5.25 " | 1" | 1.25 " | ¥187,760 | |
A | 55109-ティン | 3 / 4 " | 2.625 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥9,012 | |
A | 55104-ティン | 3 / 8 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥3,476 | |
A | 55101-ティン | 3 / 16 " | 1.375 " | 3 / 16 " | - | ¥2,632 | |
A | 55108-ティン | 5 / 8 " | 2.25 " | 3 / 8 " | 1" | ¥5,652 | |
A | 55107-ティン | 5 / 8 " | 2.25 " | 1 / 4 " | 1" | ¥5,652 | |
A | 55103-ティン | 5 / 16 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 7 / 8 " | ¥2,800 | |
A | 55110-ティン | 7 / 8 " | 2.75 " | 1 / 2 " | 1.25 " | ¥12,424 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 磁気ドリルプレスのアーバーとアダプター
- ローベイ蛍光灯器具
- クリーンルーム粘着マット
- 金網フェンス
- メートル法の取り付けハードウェア
- ストラップとタイダウン
- つや消し
- バラスト
- プラスチック
- オイルクーラー
- KLEIN TOOLS ハンドコンジットベンダーヘッド
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 切断スイッチ
- ENPAC スピルパッド
- DIXON DQCHtシリーズダストプラグ
- TUFFTRAK SAFETY Fleygランプ
- COOPER B-LINE JICフラットパネル
- DAZOR 蛍光30Wクランプベースタスクライト、43インチ
- MASTER APPLIANCE Proheat シリーズ ヒートガン キット
- BOSCH ロータリーレーザー
- BROWNING Cベルト用QDシーブ 4溝