SUPERIOR TOOL
1946 年以来、優れたツールは、配管作業を容易にする革新的なソリューションを作成してきました。 続きを読む
フィルタ
ハンドツール
クリーニング
機械加工
優れたツールについて
Superior Tool の広範なカタログには、配管専門ツール、パイプおよびチューブ カッター、ハンド ソー、パイプ レンチ、チューブ ベンダーなどが含まれます。 ブランドの 手のこぎり PVC、CPVC、ABS、木材、乾式壁の切断に最適です。 耐摩耗性と耐久性のために鋼の歯を硬化させています。 軽量なアルミダイカスト製のハンドルは、操作が簡単で疲労を軽減します。 優れたツール 66575 チューブベンダー 銅、アルミニウム、真ちゅう、薄肉鋼の空調および冷凍チューブなどの柔らかい材料を曲げるのに最適です。 0、45、および 90 度のマーキングがあり、正確な角度で曲げることができ、チューブの平坦化やよじれを最小限に抑えることができます。 このチューブ ベンダーは、耐腐食性のためにエポキシ パウダー コーティング仕上げが施されています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の優れたツール MPN は、同等のインペリアル、リジッド、およびウエストワード モデルへの個々の参照を交差させます。 そのため、在庫切れまたは廃止された競合製品を探している場合、可能性は次のとおりです。 Raptor Supplies 同等の優れたツール製品が利用可能です。
発送
これらの優れたツール製品はサイズが小さいです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
主な商号
ドレンスティック
優れたツール DrainStick は、シンク、バス、シャワーの排水管の詰まりを取り除くのに理想的なツールです。 曲がり角を乗り越えるための角度の付いたヘッドと、塞がれた通路を取り除くための先端の 56 本の毛を備えています。 このユニットの功績...続きを見る
よくある質問
優れたツール フレアリング ツールの使用方法
- チューブまたはパイプを必要な長さに切断し、バリや鋭いエッジを取り除きます。
- フレア ツールにチューブを挿入し、クランプを締めます。
- フレアツールの先端に注油します。
- 円錐形のツールを挿入し、チューブまたはパイプの端を徐々に広げてフレアを作成します。
- フレアに欠陥がないか検査し、フレアとチューブまたは配管の内側を清掃します。
ブランドのレンチを維持するには?
- レンチを使用した後は、きれいな布で拭き取って、蓄積した破片や液体を取り除いてください。
- レンチの可動部分には、定期的に軽いオイルまたはシリコン スプレーで注油してください。
- 水分との接触を避けるため、レンチは乾燥した場所に保管してください。