TSI SUPERCOOL 18406 真空ポンプ シングル ステージ 1.70 CFM
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
アイテム価格 | 真空ポンプ |
ボディ材質 | アルミニウム |
コード | 6のフィート |
変位 | CFM 2.50 |
Hz | 60 |
入口ポートサイズ | 1/4 "フレア、1/2" ACME |
電圧 | 115 VAC |
船の重量(kg) | 7.98 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8414100000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。