入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルライザークランプ |
色 | ブラック |
コンジットサイズ | 2" |
深さ | 2-1 / 2」 |
終了 | Painted |
長さ | 10.75 " |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
穴の数 | 1 |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | スタンダード |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。