SUPER-STRUT B1400-20-PG チャンネル、亜鉛メッキ
アイテム:CF4ZVN
モデル: B1400-20-PG
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル |
深さ | 13 / 16 " |
終了 | 事前に亜鉛メッキ |
ゲージ | 14 |
内寸法 | 240×1.625×812 |
長さ | 20のフィート |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 1-5 / 8」 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | ゲージ | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200 GD 120.00 | 1.62 " | ゴールド | 1.625 " | 金メッキ | 12 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 1-5/8" | ¥18,993 | 見積依頼
| |
FS-500 ST4 120.00 | 1.62 " | シルバー | 13 / 16 " | ステンレス鋼 | 14 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 13/16" | ¥28,016 | 見積依頼
| |
FS-500 GD 120.00 | 1.62 " | ゴールド | 13 / 16 " | 金メッキ | 14 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 13/16" | ¥13,015 | 見積依頼
| |
FS-200 ST4 120.00 | 1.62 " | シルバー | 1.625 " | ステンレス鋼 | 12 | 10ft。 | 304ステンレススチール | 1-5/8" x 1-5/8" | ¥82,719 | 見積依頼
| |
FS-200PG 120.00 | 1.62 " | シルバー | 1.625 " | 亜鉛メッキ | 12 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 1-5/8" | ¥17,176 | 見積依頼
| |
FS-500PG 120.00 | 1.62 " | シルバー | 13 / 16 " | 亜鉛メッキ | 14 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 13/16" | ¥10,567 | 見積依頼
| |
FS-500 GR 120.00 | 1.62 " | グリーン | 13 / 16 " | ウレタン粉体塗装 | 14 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 13/16" | ¥11,704 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。