SUPER-STRUT FS-500 GD 120.00 チャンネル ソリッド 10 フィート ゴールド 14 ゲージ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル |
色 | ゴールド |
深さ | 13 / 16 " |
終了 | 金メッキ |
ゲージ | 14 |
穴のサイズ | 穴なし |
穴の間隔 | 穴なし |
長さ | 10ft。 |
材料 | 鋼 |
サイズ | 1-5/8" x 13/16" |
形式 | スタンダード |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 4.13 |
船高(cm) | 2.11 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | ゲージ | 長さ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200 GD 120.00 | 1.62 " | ゴールド | 1.625 " | 金メッキ | 12 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 1-5/8" | ¥19,394 | 見積依頼
| |
FS-500 ST4 120.00 | 1.62 " | シルバー | 13 / 16 " | ステンレス鋼 | 14 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 13/16" | ¥31,490 | 見積依頼
| |
FS-200 ST4 120.00 | 1.62 " | シルバー | 1.625 " | ステンレス鋼 | 12 | 10ft。 | 304ステンレススチール | 1-5/8" x 1-5/8" | ¥75,250 | 見積依頼
| |
FS-200PG 120.00 | 1.62 " | シルバー | 1.625 " | 亜鉛メッキ | 12 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 1-5/8" | ¥18,083 | 見積依頼
| |
FS-500PG 120.00 | 1.62 " | シルバー | 13 / 16 " | 亜鉛メッキ | 14 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 13/16" | ¥11,120 | 見積依頼
| |
FS-500 GR 120.00 | 1.62 " | グリーン | 13 / 16 " | ウレタン粉体塗装 | 14 | 10ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 13/16" | ¥13,153 | 見積依頼
| |
FS-200 GR 60.00 | 1.62 " | グリーン | 1.625 " | ウレタン粉体塗装 | 12 | 5ft。 | 鋼 | 1-5/8" x 1-5/8" | ¥10,837 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。