入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネル平板 |
色 | シルバー |
深さ | 3-1 / 2」 |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
材料 | 冷間成形鋼 |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 4ホール、ティー |
幅(Width) | 5.62 " |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AB-220SS | - | ステンレス鋼 | 5-3 / 8」 | - | 見積依頼
|
AB220SS-316 | - | ステンレス鋼 | 5-3 / 8」 | - | 見積依頼
|
AB220-HDG | - | 鋼 | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
|
AB220-GR | グリーンウレタンパウダー | 鋼 | 1-5 / 8」 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。