入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネルアングルプレート |
色 | シルバー |
深さ | 3-1 / 2」 |
終了 | 電気亜鉛メッキ |
材料 | 冷間成形鋼 |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 90度、4穴 |
幅(Width) | 1.62 " |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AB202EG | 2" | 90度、2穴 | ¥769 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。