入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルサドルワッシャー |
色 | ゴールド |
深さ | 3 / 8 " |
終了 | 金メッキ |
長さ | 1 15/16フィート |
材料 | 冷間成形鋼 |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 1 / 4 " |
番手 | 3/8または1/2 " |
タイプ | スレッドロッドで使用する場合 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.85 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | アイテム価格 | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A213EG | シルバー | 電気亜鉛メッキ | チャンネルジョイナーストラップ | 12Ga。 | 2穴、内部接続 | 1.38 " | ¥4,670 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。