入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルスルービームクランプ |
色 | ゴールド |
深さ | 3-1 / 2」 |
終了 | 金メッキ |
長さ | 3.5 " |
材料 | 熱間圧延炭素鋼 |
タイプ | Aシリーズチャネルで使用する場合 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.46 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。