入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルスプリングナット |
色 | シルバー |
コンジットサイズ | 1 / 2 " |
深さ | 1-7 / 8」 |
ディメンションA | 長さ1-3 / 8 " |
終了 | 304ステンレススチール |
高さ | 0.358 " |
内寸法 | 8.5x 7.25x 3.75 |
長さ | 1.375ft。 |
材料 | 肌焼き鋼 |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 1 / 4 " |
番手 | 1 / 2-13 |
ねじの種類 | UNC |
タイプ | AおよびCシリーズのチャネルおよびインサートで使用する場合 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.3 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 7318160085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | コンジットサイズ | 深さ | 終了 | 材料 | 厚さ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A100 1 / 4SS | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1-5 / 8」 | 304ステンレススチール | 肌焼き鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | AおよびCシリーズのチャネルおよびインサートで使用 | ¥31,911 | ||
A100 3 / 8SS | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 1-3 / 4」 | 304ステンレススチール | 肌焼き鋼 | 1 / 4 " | 3 / 8-16 | AおよびCシリーズのチャネルおよびインサートで使用 | ¥34,129 | ||
A100 1/4 | 1.38 " | - | 3 / 4 " | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | ¥6,736 | ||
A100 3/8 | 1.38 " | - | 3 / 4 " | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | - | ¥7,752 | ||
A100 5/16 | 1.38 " | - | 3 / 4 " | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | - | ¥7,437 | ||
A100 5/8 | 1.38 " | - | 1-5 / 32」 | 電気めっき | 冷間成形鋼 | 13 / 32 " | 5 / 8 " | - | ¥11,445 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。