SUPER-STRUT 702-12INCH-EG パイプストラップ、12 インチサイズ、電気亜鉛メッキ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプストラップ |
ゲージ | 10ゲージ |
材料 | 鋼 |
サイズ | 12 " |
幅(Width) | 1-1 / 4」 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ゲージ | 材料 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
702-1-AL | - | アルミ | 1" | - | 見積依頼
| |
P716-1 / 2 | - | 鋼 | 1 / 2 " | - | 見積依頼
| |
16418SS316 | - | ステンレス鋼 | 3" | - | 見積依頼
| |
S716 | - | - | - | - | 見積依頼
| |
C107-2 | 14ゲージ | 鋼 | 2" | - | 見積依頼
| |
SP-CT701-1 | - | 鋼 | 1" | - | 見積依頼
| |
ストラップ22100SS | - | ステンレス鋼 | 100のフィート | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。