入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャンネルODチューブストラップ |
色 | ゴールド |
コンジットサイズ | 1-1 / 8」 |
終了 | 金メッキ |
ゲージ | 14ゲージ |
長さ | 1.28ft。 |
材料 | 熱間圧延炭素鋼棒 |
サイズ | 1 1 / 8 " |
鋼の厚さ | 1/4インチ |
厚さ | 14Ga。 |
タイプ | 設計荷重1000ポンド。 |
UPC | 616013138267 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンジットサイズ | 厚さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 1/2 | 5 / 8 " | 14Ga。 | 設計荷重750ポンド。 | 1.92 " | ¥633 | ||
50 1/2 | 7 / 8 " | 14Ga。 | 設計荷重750ポンド。 | 2.16 " | ¥595 | ||
701 1 3 / 8 | 1-3 / 8」 | 14Ga。 | 設計荷重1000ポンド。 | 2.73 " | ¥837 | ||
701 1 5 / 8 | 1-5 / 8」 | 14Ga。 | 設計荷重1000ポンド。 | 2.97 " | ¥1,094 | ||
701 2 1 / 8 | 2-1 / 8」 | 12Ga。 | 設計荷重1300ポンド。 | 3.55 " | ¥1,345 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。