入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 室内空気質モニター |
ACアダプタ | 有り |
正確さ | +/- 0.9度F温度、+ / -3%RH |
警報 | はい |
深さ | 2.5 " |
デジタル表示 | 有り |
高さ | 5.5 " |
相対湿度範囲 | 0%に99 |
温度。 範囲 | 14度から140度 |
タイプ | 二酸化炭素、温度および湿度 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 18.54 |
船幅(cm) | 14.48 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
IAQ55 | 8" | 2.5 " | ¥66,491 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。