入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインピアス充電バルブ |
接続 | 1/4 "オスフレア |
接続サイズ | 1/4 "、5/16"、および3/8 "OD |
材料 | 亜鉛 |
最大 作動圧力 | 500 PSI |
製品説明 | ラインピアス充電バルブ、マルチラインサイズ |
タイプ | ツーピースアルミニウム |
UPC | 687152010769 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.95 |
船幅(cm) | 8.64 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 接続 | 接続サイズ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BPV21 | 1 / 2、5 / 8 | 1/2 "および5/8" OD | アルミニウム | ¥1,576 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。