SUMNER 780400 ローラーヘッドパイプスタンド 24インチ
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
アイテム価格 | ローラーヘッドパイプスタンド |
脚のタイプ | リジッド |
負荷容量 | 2500ポンド |
材料 | 鋼 |
最大レッグスプレッド | 30 " |
全体の高さ | 32〜52インチ |
パイプ容量 | 24 " |
船の重量(kg) | 13.15 |
船高(cm) | 84.33 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。