入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エッジプルハンドル |
色 | ナチュラル |
終了 | 洗練された |
グリップ径 | 3 / 32 " |
グリップ高さ | 3 / 4 " |
グリップ長さ | 3-47 / 64」 |
グリップの厚さ | 3 / 32 " |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 304ステンレススチール |
装着タイプ | ねじ穴 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 47 / 64 " |
全幅 | 1.5 " |
投影 | 1.5 " |
スクリューサイズ | 3.1 x 20 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | JP |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 投影 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SN-150 / M | 5 29 / 32 " | 1.5 " | 1.5 " | 3.1 x 20 | ¥5,913 | |
SN-50 / M | 1 31 / 32 " | 1.5 " | 1.5 " | 3.1 x 20 | ¥2,788 | |
SN-70 / M | 2.75 " | 1.5 " | 1.5 " | 3.1 x 20 | ¥3,334 | |
SND-120 / M | 4-23 / 32」 | 2 23 / 64 " | 2-23 / 64」 | 3.5 x 20 | ¥8,151 | |
SND-150 / M | 5 29 / 32 " | 2 23 / 64 " | 2-23 / 64」 | 3.5 x 20 | ¥9,605 | |
SND-95 / M | 3 47 / 64 " | 2 23 / 64 " | 2-23 / 64」 | 3.5 x 20 | ¥7,154 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。