入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型プルハンドル |
色 | ブラック |
カットアウトの高さ | 1-7 / 8」 |
カットアウト幅 | 3-59 / 64」 |
終了 | |
パネルの厚さについて | 19 / 32 " |
グリップ長さ | 3-57 / 64」 |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | いいえ |
材料 | ポリプロピレン |
取り付け穴の中心から中心へ | 4-27 / 32」 |
装着タイプ | スレッド化されていないスルーホール |
全体の長さ(Overall Length) | 5 5 / 16 " |
全幅 | 2.437 " |
スクリューサイズ | 4 x 12 |
UPC | 818257964996 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 投影 | スクリューサイズ | パネルの厚さについて | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-100-B | スナップイン | ブラック | 3 15 / 16 " | 23 / 64 " | 1 / 8 " | 含まれておりません | 51 / 64 " | ¥516 | |||
ATS-100-IV | スナップイン | ホワイト | 3 15 / 16 " | 23 / 64 " | 1 / 8 " | 含まれておりません | 51 / 64 " | ¥648 | |||
ES-611 / ET | スレッドスタッド | シルバー | サテン | 4 49 / 64 " | 2.437 " | 1 / 8 " | M5ナット | - | ¥2,027 | ||
ES-611 / IT | ねじ穴 | シルバー | サテン | 4 49 / 64 " | 2.437 " | 1 / 8 " | M4 X 25 | - | ¥2,031 | ||
ES-611 / WO | ウェルドオン | シルバー | サテン | 4 49 / 64 " | 2.437 " | 1 / 8 " | - | - | ¥1,502 | ||
HH-AS2 | ねじ穴 | シルバー | サテン | 4-23 / 32」 | 2 23 / 64 " | 5 / 64 " | M4ナット | - | ¥3,744 | ||
HH-FB-1 / S | ねじ穴 | シルバー | サテン | 5.437 " | 3 15 / 32 " | 13 / 64 " | M4 X 20 | - | ¥4,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。