入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 凹型プルハンドル |
色 | シルバー |
カットアウトの高さ | 1-37 / 64」 |
カットアウト幅 | 3-35 / 64」 |
終了 | サテン |
グリップ長さ | 3-35 / 64」 |
Hardware | 同梱 |
定格荷重(Y / N) | N |
材料 | 304 ステンレス鋼/銅スタッド |
取り付け穴の中心から中心へ | 4-1 / 64」 |
装着タイプ | ねじ穴 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 49 / 64 " |
全幅 | 2.437 " |
投影 | 1 / 8 " |
スクリューサイズ | M4 X 25 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8302423065 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 装着タイプ | 色 | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 投影 | スクリューサイズ | パネルの厚さについて | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-100-B | スナップイン | ブラック | 3 15 / 16 " | 23 / 64 " | 1 / 8 " | 含まれておりません | 51 / 64 " | ¥592 | |||
ATS-100-IV | スナップイン | ホワイト | 3 15 / 16 " | 23 / 64 " | 1 / 8 " | 含まれておりません | 51 / 64 " | ¥629 | |||
ES-611 / ET | スレッドスタッド | シルバー | サテン | 4 49 / 64 " | 2.437 " | 1 / 8 " | M5ナット | - | ¥2,288 | ||
ES-611 / WO | ウェルドオン | シルバー | サテン | 4 49 / 64 " | 2.437 " | 1 / 8 " | - | - | ¥1,729 | ||
HH-AS2 | ねじ穴 | シルバー | サテン | 4-23 / 32」 | 2 23 / 64 " | 5 / 64 " | M4ナット | - | ¥4,307 | ||
HH-FB-1 / S | ねじ穴 | シルバー | サテン | 5.437 " | 3 15 / 32 " | 13 / 64 " | M4 X 20 | - | ¥5,423 | ||
HH-FC-2 / S | ウェルドオン | シルバー | サテン | 4 5 / 16 " | 2 33 / 64 " | 13 / 64 " | M4ナット | - | ¥4,063 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。