入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プリセットマイクロメータトルクレンチ |
正確さ | +/- 4%CW |
校正証明書 | いいえ |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
Handle | 人間工学的 |
ヘッド形式 | 固定の |
材料 | 鋼 |
測定タイプ | インチポンド |
最小アークスイング | 14度 |
最小サイクル数 | 5000 |
ギヤード歯の数 | 30 |
全体の長さ(Overall Length) | 14.187 " |
一次スケールの増分 | プリセット |
一次スケール範囲 | 750インチポンド |
ラチェット | 有り |
回転 | CW |
設定 | マニュアル |
テザー対応 | テザーに対応していません |
視覚的/聴覚的指標 | 可聴クリック |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 39.93 |
船幅(cm) | 5.72 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。