入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
エージェンシーコンプライアンス | ICC-ES ESR-3037 |
アンカー径 | 3 / 8 " |
アンカーの長さ | 3" |
コンクリートへの埋め込み | 1.875 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
グレード | 採点されていません |
材料 | 鋼 |
最大作業の厚さ | 5 / 8 " |
最小埋め込み | 1.875 " |
ねじの長さ | 1 9 / 16 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | メカニカルウェッジアンカー |
船の重量(kg) | 2.25 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。