STRONG HOLD T9633-4DB-MTワークテーブルメープルトップ4引き出し
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
アセンブリ | 組み立て |
色 | 暗灰色 |
深さ | 33 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 34 " |
脚のタイプ | ストレート |
表面材質 | ブッチャーブロック |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 346.95 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 表面材質 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T7236-8DB-KL | 36 " | 鋼 | 72 " | ¥1,597,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。