STRONG HOLD T7236-8DB-KL ワークテーブル キーロック引出し8段
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
アイテム価格 | ワークベンチ |
アセンブリ | 組み立て |
色 | 暗灰色 |
深さ | 36 " |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 34 " |
脚のタイプ | ストレート |
負荷容量 | 16,000ポンド |
表面材質 | 鋼 |
上の厚さ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 388.35 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 表面材質 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
T9633-4DB-MT | 33 " | ブッチャーブロック | 96 " | ¥1,085,639 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。