STRONG HOLD T3024-AL-UHMWワークベンチ30wx24dx30から40インチの高さ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワークベンチ |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
エッジタイプ | 1/2 "半径 |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | 暗灰色 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 30〜40インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 3000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 5 / 64 " |
幅(Width) | 30 " |
作業面の素材 | 超高分子量ポリエチレン |
ワークベンチアセンブリ | 溶接した |
船の重量(kg) | 91.35 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 上の厚さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 作業面の素材 | エッジタイプ | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3024 | 1.75 " | グレー | 24 " | 30 " | 鋼 | 正方形である | パウダーコーティング | 34 " | ¥213,018 | ||
T3024-AL | 1.75 " | グレー | 24 " | 30 " | 鋼 | 正方形である | パウダーコーティング | 30〜40インチ | ¥318,165 | ||
T4830-2DB | 1.75 " | グレー | 30 " | 48 " | 鋼 | 正方形である | パウダーコーティング | 34 " | ¥426,551 | ||
T6036-2DB | 14ガリウム | グレー | 36 " | 60 " | 鋼 | 1/2 "半径 | パウダーコーティング | 34 " | ¥473,382 | ||
T4830-4DB-KL | 14ガリウム | グレー | 30 " | 48 " | 鋼 | 1/2 "半径 | パウダーコーティング | 34 " | ¥627,021 | ||
T6036-4DB-KL | 14ガリウム | グレー | 36 " | 60 " | 鋼 | 1/2 "半径 | パウダーコーティング | 34 " | ¥666,965 | ||
T3024SS | 3 / 16 " | - | 24 " | 30 " | ステンレス鋼 | 1/2 "半径 | パウダーコーティング | 34 " | ¥656,514 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。