STRONG HOLD 56-244収納キャビネット、78 x 60インチサイズ、12ゲージ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | 暗灰色 |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | エナメル |
ゲージ | 12 |
Handle | 単発講座 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 60 " |
棚容量 | 1650ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 314.55 |
船高(cm) | 203.2 |
船の長さ(cm) | 154.94 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 終了 | ゲージ | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-243 | - | エナメル | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 36 " | 1900ポンド | ¥494,370 | ||
45-243 | - | エナメル | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 48 " | 1200ポンド | ¥616,547 | ||
55-243 | - | エナメル | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 60 " | 1650ポンド | ¥662,672 | ||
65-243 | - | エナメル | 12 | 3 | 24 " | 66 " | 72 " | 1525ポンド | ¥702,701 | 見積依頼
| |
36-244 | - | エナメル | 12 | 4 | 24 " | 78 " | 36 " | 1900ポンド | ¥498,004 | 見積依頼
| |
46-244 | - | エナメル | 12 | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 1200ポンド | ¥644,076 | 見積依頼
| |
36-204 | - | 静電塗装エナメル | 12 | 4 | 20 " | 78 " | 36 " | 1600ポンド | ¥533,672 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。