STREN-FLEX WB2-924-18 ウェブ スリング カーゴ バスケット スリング 長さ 18 フィート | AB8HBM 25K431

STREN-FLEX WB2-924-18 ウェブスリング カーゴバスケットスリング 長さ18フィート

在庫あり
アイテム:AB8HBM モデル:WB2-924-18相互参照:25K431

入手する 5月 22, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥391,964 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemWebスリング
バスケットヒッチ容量108,000ポンド
イエロー
目の長さ30 "
長さ18ft。
材料ナイロン
プライ数2
スリング評価8タイプ
スリングタイプカーゴバスケット
温度。 範囲-40度から194度F
耐摩耗性カバーなし
Webグレードヘビーデューティ
幅(Width)24 "
糸コーティング無害なアクリル

発送情報:

船の重量(kg) 27.23
船高(cm)20.32
船の長さ(cm)111.76
船幅(cm)61.6
HSコード4202929026
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルバスケットヒッチ容量目の長さ長さプライ数幅(Width)価格
STREN-FLEX WB1-906-4 ウェブ スリング カーゴ バスケット スリング 長さ 4 フィート | AB8GYW 25K362 WB1-906-419,200ポンド9"4ft。16"¥18,578
STREN-FLEX WB1-906-8 ウェブ スリング カーゴ バスケット スリング 長さ 8 フィート | AB8GYX 25K363 WB1-906-819,200ポンド9"8ft。16"¥29,246
STREN-FLEX WB1-906-12 ウェブ スリング カーゴ バスケット スリング 長さ 12 フィート | AB8GYY 25K364 WB1-906-1219,200ポンド9"12ft。16"¥38,086
STREN-FLEX WB1-906-18 ウェブ スリング カーゴ バスケット スリング 長さ 18 フィート | AB8GYZ 25K365 WB1-906-1819,200ポンド9"18ft。16"¥53,783
STREN-FLEX WB1-906-20 ウェブ スリング カーゴ バスケット スリング 長さ 20 フィート | AB8GZA 25K366 WB1-906-2019,200ポンド9"20ft。16"¥58,919
STREN-FLEX WB1-908-4 ウェブ スリング カーゴ バスケット スリング 長さ 4 フィート | AB8GZB 25K367 WB1-908-425,600ポンド12 "4ft。18"¥23,056
STREN-FLEX WB1-908-8 ウェブ スリング カーゴ バスケット スリング 長さ 8 フィート | AB8GZC 25K368 WB1-908-825,600ポンド12 "8ft。18"¥35,323

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

STREN-FLEX WB2-924-18 ウェブスリング カーゴバスケットスリング 長さ18フィート
¥391,964 /単価