入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Webスリング |
バスケットヒッチ容量 | 12,800ポンド |
チョーカーヒッチ容量 | 5000ポンド |
色 | イエロー |
目の長さ | 10 " |
長さ | 3ft。 |
材料 | ナイロン |
プライ数 | 2 |
スリング評価 | 1タイプ |
スリングタイプ | トライアングルとチョーカー(スチール) |
温度。 範囲 | -40度から194度F |
垂直ヒッチ容量 | 6400ポンド |
耐摩耗性カバー | なし |
Webグレード | ヘビーデューティ |
幅(Width) | 2" |
糸コーティング | 無害なアクリル |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 29.29 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
モデル | 温度。 範囲 | バスケットヒッチ容量 | チョーカーヒッチ容量 | 垂直ヒッチ容量 | 幅(Width) | 目の長さ | 長さ | プライ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCS1-904-4 | -40度から194度F | 12,800ポンド | 5000ポンド | 6400ポンド | 4" | 12 " | 4ft。 | 1 | ¥128,233 | |
TCS1-904-8 | -40度から194度F | 12,800ポンド | 5000ポンド | 6400ポンド | 4" | 12 " | 8ft。 | 1 | ¥132,187 | |
TCS1-904-12 | -40度から194度F | 12,800ポンド | 5000ポンド | 6400ポンド | 4" | 12 " | 12ft。 | 1 | ¥136,133 | |
TCS1-904-18 | -40度から194度F | 12,800ポンド | 5000ポンド | 6400ポンド | 4" | 12 " | 18ft。 | 1 | ¥142,028 | |
TCS1-904-20 | -40度から194度F | 12,800ポンド | 5000ポンド | 6400ポンド | 4" | 12 " | 20ft。 | 1 | ¥149,536 | |
TCS1-906-4 | -40度から194度F | 19,200ポンド | 7600ポンド | 9600ポンド | 6" | 16 " | 4ft。 | 1 | ¥220,094 | |
TCS1-906-8 | -40度から194度F | 19,200ポンド | 7600ポンド | 9600ポンド | 6" | 16 " | 8ft。 | 1 | ¥224,657 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。