APPROVED VENDOR 24D039 セミトラッシュポンプ 3 インチ NPT 6 馬力
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
アイテム価格 | エンジン駆動セミゴミポンプ |
ケーシングアダプター | SGダクタイル |
チェックバルブ | 良いです |
接続 | 3 "×3」 |
エンジンブランド | コーシンK180 |
エンジンRPM | 3600 |
エンジンの大きさ | 180cc |
エンジン/モータータイプ | ガス |
燃料タイプ | ガソリン |
GPH | 14220 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 222 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 204.5 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 185.9 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 166.5 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 145.8 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 90.6 |
水のGPM @ 70Ft。 頭の | 61.1 |
水のGPM @ 80Ft。 頭の | 13.4 |
高さ | 21.375 " |
HP | 6.0 |
点火タイプ | リコイルスターター |
羽根車 | SGダクタイル |
インペラ材質 | 回転楕円体黒鉛延性 |
インペラータイプ | セミオープン |
インレット | 3 "NPT |
長さ | 23.75 " |
材料 | アルミニウム |
マックス。 フロー | 237 |
最大頭 | 82 Ft。 |
マックス。 圧力 | 37.0 PSI |
最大サクションリフト(フィート) | 26 |
メカニカルシール | 炭化ケイ素/ブナ |
NPTポート | 3インチ |
アウトレット | 3 "NPT |
ロールバーフレーム | 鋼 |
シール材 | 良いです |
自己プライミング | 有り |
センサータイプ | 有り |
固形物処理能力(インチ) | 3/4 |
タンク容量 | 3.8Qt。 |
温度。 範囲 | 35度105度 |
タイプ | セミゴミ |
ヴォリュート/ウェアプレート | SGダクタイル |
幅(Width) | 17.125 " |
船の重量(kg) | 33.57 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 水のGPM @ 70Ft。 頭の | 接続 | 水のGPM @ 10Ft。 頭の | 水のGPM @ 80Ft。 頭の | 高さ | インレット | 長さ | マックス。 フロー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24D038 | 50.9 | 2 "×2」 | 145.8 | 24.5 | 19.125 " | 2 "NPT | 22 13 / 64 " | 153 | ¥147,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。