VESTIL HI-J-100 トレーラー安定化ジャッキ ラチェット、50000 ポンド。 容量
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
アイテム価格 | トレーラースタビライザージャック |
ベースの長さ | 16 " |
ベース幅 | 17 " |
バッテリーが含まれています | いいえ |
キャップ径 | 8" |
色 | イエロー |
ハンドルの長さ | 20 " |
ヘッドの長さ | 8" |
ヘッド幅 | 8" |
高さ | 45 1 / 2 " |
住宅資材 | 鋼 |
含まれています | 反射性の首輪 |
長さ | 23.56 " |
吊り上げ能力 | 50000ポンド。 |
負荷容量 | 100000ポンド。 |
高さを下げた | 45インチ |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 57 " |
最大移動距離 | 12 " |
測定単位 | 各 |
メカニズム | スクリュードライバーを使用 |
最小 高さ | 45 " |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-hi-j-100.pdf |
上げられた高さ | 57インチ |
後輪径 | 10 " |
後輪幅 | 2" |
静的負荷容量 | 100000ポンド。 |
タイプ | マニュアル |
UPC | 691215051484 |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
ホイールサイズ | 10インチ |
ホイールタイプ | 硬質ゴム |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 69.3 |
船高(cm) | 115.57 |
船の長さ(cm) | 59.85 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ベース幅 | 高さ | 長さ | 吊り上げ能力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HI-J | 17 5 / 8 " | 45 " | 26 5 / 8 " | 40000ポンド。 | 17 5 / 8 " | ¥90,857 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。